RED EAGLES
エアーサンダー
本体全長、高さ共にわずか130mmのマイクロサイズ。重量も580gと超軽量。
先端に付属の#80相当ブラシタイプディスクを取り付け鉄板を傷つけることなく簡単に施工が可能な時短推奨品です
用途
塗膜剥し、機器類、車両等の各錆落とし、メンテナンス作業
色
ブルー
質量(g)
580
ピッチ
【センターボルト】M6-1.5
回転数(min
-1
[r.p.m])
16000
長さ(cm)
13
消費エア流量(L/min[ANR])
0.7(cm
3
)
許容圧力(MPa)
【エア】0.7未満
グリーン購入法
適合
変速
無段階
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12225197
RET-PAS
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください