曜日別特売

ネッククーラー 冷感持続20時間 マジクールリボン

ネッククーラー 冷感持続20時間 マジクールリボン - MAGICOOLネッククーラー 冷感持続20時間 マジクールリボン - MAGICOOLネッククーラー 冷感持続20時間 マジクールリボン - MAGICOOLネッククーラー 冷感持続20時間 マジクールリボン - MAGICOOLネッククーラー 冷感持続20時間 マジクールリボン - MAGICOOLネッククーラー 冷感持続20時間 マジクールリボン - MAGICOOLネッククーラー 冷感持続20時間 マジクールリボン - MAGICOOLネッククーラー 冷感持続20時間 マジクールリボン - MAGICOOL

労務安全熱中対策の必需品!現場のプロが使うネッククーラー
長時間冷却効果持続
朝から晩までひんやりのネッククーラーです。
冷却効果が高い
他社製品と比較したときの冷たさに驚かれます。
冷感試験をくり返し、最も冷感効果の高い素材を選定しています。
企業・官庁導入実績多数
冷たさと品質の良さをご評価いただき、官公庁や自衛隊、大手企業などにも多数納入実績があり、過去900万本の販売実績があります。
リボンタイプ
オシャレに身につけたい女性向け。
リボンを結んでファッションアイテムとしても活かせる。
さらさらのポリエステル製で生地の濡れ感も気にならない。

用途作業中の暑さ対策に材質生地:綿100%、内容物:特殊吸水ポリマー、面ファスナー:ナイロン100%タイプ気化熱効果タイプ寸法(縦×横)(cm)4.8×53内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12225170DNIMCR1-BLブルー
オープン
1,480
1,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
12225179DNIMCR1-PKピンク
オープン
1,480
1,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
12225188DNIMCR1-BEベージュ
オープン
1,480
1,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする