無印 帆布腰袋 内ポケット付 紺

無印 帆布腰袋 内ポケット付 紺 - 金井産業無印 帆布腰袋 内ポケット付 紺 - 金井産業無印 帆布腰袋 内ポケット付 紺 - 金井産業無印 帆布腰袋 内ポケット付 紺 - 金井産業無印 帆布腰袋 内ポケット付 紺 - 金井産業無印 帆布腰袋 内ポケット付 紺 - 金井産業無印 帆布腰袋 内ポケット付 紺 - 金井産業無印 帆布腰袋 内ポケット付 紺 - 金井産業

『無印 帆布腰袋 内ポケット付 紺』は、しっかりとした厚みのある腰帆布製の2段タイプの腰袋です。内側ポケット付で、腰袋前面下部が補強されています。ポケットは奥の段が厚み約35mm、手前の段が厚み約25mmあり様々な工具の収納が可能です。負荷がかかりやすい箇所をリベットで補強し痛みやすい底面も補強しているため耐久性を向上しています。ベルト通し部分にヨレ防止のため、板材を挟んであります。Y型ハーネスにも対応しています。ハトメに安全コード等をかけることができます。

用途工具の収納や取り出しを手元でスムーズにすることで作業効率の向上に。材質帆布幅(mm)200奥行(mm)30~対応Y型ハーネス対応(背面切れ込み巾50mm)縦(mm)270対応寸法(mm)【ベルト】50/60内容量1個
注意
※商品は手作業部分もあり、サイズ等に多少差異がある場合があります。ご使用のモニター環境により、実際の商品との色合いが異なって見える場合があります。製品の仕様・パッケージ等は予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。製造ロットによって帆布の色味に差異がある場合があります。製造上の傷跡・汚れ等があります。強い力で引っ張ると、縫合部、金具部よりほつれや裂ける可能性があります。防水ではありません。濡れた場合は、乾いたタオル等でよく拭いてから、風通しの良い場所で乾かしてください。リベット等の金属類の変形やゆるみ、糸のほつれ等の異常が生じた場合はご使用をおやめください。火気等に近付けないでください。ほつれなどの異常が出ましたら、ご使用を中止してください。落下等の重大な事故につながる恐れがあります。事故防止のために毎作業前には点検をしてください。用途以外のご使用はしないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12225267
オープン
4,098
4,508(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具箱/腰袋/工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする