ラクテム
ねじ先端キャップ
ねじやシャフト、パイプなど棒状の先端を保護する樹脂製キャップです。
カットも自由にできますので、長さの微調整も簡単に行えます。
耐薬品性、耐水性、電気絶縁に優れた材質で柔軟性があります。
用途
ねじや棒状の先端に取り付ける保護キャップとして。
色
黒
材質(本体)
PVC(ポリ塩化ビニル)
注意
※加工上、各寸法にバラつきが生じます。
※使用環境により取り付け具合に差が生じます。
※棒状(シャフトやパイプ等)に取り付ける場合は内径寸法をご確認ください。
※本品はRoHS非対応品です。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法d(mm)
適合ねじ
寸法T(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12225346
STCPB16
1セット(10個)
15
M16
20
オープン
¥
262
¥
288
(税込)
5日以内出荷
12225355
STCPB20
1セット(10個)
19
M20
20
オープン
¥
430
¥
473
(税込)
5日以内出荷
12225371
STCPB8
1セット(30個)
7.5
M8
15
オープン
¥
410
¥
451
(税込)
5日以内出荷
12225380
STCPB10
1セット(30個)
9.5
M10
20
オープン
¥
515
¥
567
(税込)
5日以内出荷
12225389
STCPB12
1セット(30個)
11
M12
20
オープン
¥
685
¥
754
(税込)
5日以内出荷
12225398
STCPB3
1セット(50個)
2.5
M3
15
オープン
¥
344
¥
378
(税込)
5日以内出荷
12225407
STCPB4
1セット(50個)
3.5
M4
15
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
5日以内出荷
12225416
STCPB5
1セット(50個)
4.5
M5
15
オープン
¥
505
¥
556
(税込)
5日以内出荷
12225425
STCPB6
1セット(50個)
5.5
M6
15
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください