SUS304 ローリーメスキャップ パッキンPTFE

SUS304 ローリーメスキャップ パッキンPTFE - ノーブランドSUS304 ローリーメスキャップ パッキンPTFE - ノーブランド
用途ローリー継手のメスキャップ(蓋)形状メスキャップ材質(本体)SUS304材質(パッキン)PTFE内容量1個
注意
※都度製作の為、ご注文後のキャンセル、返品はご遠慮下さい。ネジ規格をよくご確認の上、御注文お願いします。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじピッチ(mm)
ねじ規格
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12236397M90F-PTFE約3MネジM90
34,980
38,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
12236406PF3”F-PTFE約2.3PFネジ3”
34,980
38,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
12236415K3”F-PTFE約5.08極東川西ネジ3”
34,980
38,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
12236431S3”F-PTFE約6.35消防ネジ3”
34,980
38,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
12236440T3”F-PTFE約3.18東急ネジ3”
34,980
38,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
12236449N2.1/2F-PTFE約3.18名古屋ネジ2.1/2
34,980
38,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
12236458M64F-PTFE約3MネジM64
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
12236467M75F-PTFE約3MネジM75
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
12236476PF2”F-PTFE約2.3PFネジ2”
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
12236485PF2.1/2F-PTFE約2.3PFネジ2.1/2
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
12236501K2”F-PTFE約5.08極東川西ネジ2”
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
12236510K2.1/2F-PTFE約5.08極東川西ネジ2.1/2
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
12236519S2”F-PTFE約3.19消防ネジ2”
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
12236528S2.1/2F-PTFE約5.08消防ネジ2.1/2
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
12236537T2.1/2F-PTFE約3.18東急ネジ2.1/2
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
12236546N2”F-PTFE約3.18名古屋ネジ2”
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする