ノーブランド
SUS304 ローリーメスキャップ パッキンNBR
用途
ローリー継手のメスキャップ(蓋)
形状
メスキャップ
材質(本体)
SUS304
材質(パッキン)
NBR
内容量
1個
注意
※都度製作の為、ご注文後のキャンセル、返品はご遠慮下さい。ネジ規格をよくご確認の上、御注文お願いします。
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじピッチ(mm)
ねじ規格
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12236239
M64F-NBR
約3
MネジM64
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
12236248
M75F-NBR
約3
MネジM75
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
12236257
PF2”F-NBR
約2.3
PFネジ2”
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
12236266
PF2.1/2F-NBR
約2.3
PFネジ2.1/2
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
12236275
K2”F-NBR
約5.08
極東川西ネジ2”
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
12236291
K2.1/2F-NBR
約5.08
極東川西ネジ2.1/2
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
12236300
S2”F-NBR
約3.19
消防ネジ2”
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
12236309
S2.1/2F-NBR
約5.08
消防ネジ2.1/2
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
12236318
T2.1/2F-NBR
約3.18
東急ネジ2.1/2
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
12236327
N2”F-NBR
約3.18
名古屋ネジ2”
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
12236336
M90F-NBR
約3
MネジM90
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
12236345
PF3”F-NBR
約2.3
PFネジ3”
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
12236361
K3”F-NBR
約5.08
極東川西ネジ3”
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
12236370
S3”F-NBR
約6.35
消防ネジ3”
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
12236379
T3”F-NBR
約3.18
東急ネジ3”
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
12236388
N2.1/2F-NBR
約3.18
名古屋ネジ2.1/2
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材