ノーブランド
SUS304 ローリー オスキャップ
用途
ローリー継手のオスキャップ(蓋)
形状
オスキャップ
材質(本体)
SUS304
内容量
1個
注意
※都度製作の為、ご注文後のキャンセル、返品はご遠慮下さい。ネジ規格をよくご確認の上、御注文お願いします。
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじピッチ(mm)
ねじ規格
おねじ外径(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12236555
M75M
約3
MネジM75
約75
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
12236571
PF2.1/2M
約2.3
PFネジ2.1/2
約75.2
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
12236580
K2.1/2M
約5.08
極東川西ネジ2.1/2
約82.5
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
12236589
S2.1/2M
約5.08
消防ネジ2.1/2
約82.5
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
12236598
T2.1/2M
約3.18
東急ネジ2.1/2
約75
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
12236607
N2”M
約3.18
名古屋ネジ2”
約62
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
12236616
M64M
約3
MネジM64
約64
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
12236625
PF2”M
約2.3
PFネジ2”
約59.6
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
12236641
K2”M
約5.08
極東川西ネジ2”
約69.8
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
12236650
S2”M
約3.19
消防ネジ2”
約60
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
12236659
M90M
約3
MネジM90
約90
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
12236668
PF3”M
約2.3
PFネジ3”
約88
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
12236677
K3”M
約5.08
極東川西ネジ3”
約95
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
12236686
S3”M
約6.35
消防ネジ3”
約95
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
12236695
T3”M
約3.18
東急ネジ3”
約87.8
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
12236711
N2.1/2M
約3.18
名古屋ネジ2.1/2
約74
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材