コカ・コーラ
アクエリアス
アクエリアス1日分のマルチビタミン パウダー 51g(30袋)
水分補給とあわせて手軽に1日分のマルチビタミンが摂れます
成分
【(1袋(粉末51g)当たり)】エネルギー180kcal、脂質0g、食塩相当量1.47g、炭水化物45g、たんぱく質0g、ビタミンC2000mg、ナイアシン16mg、ビタミンB64mg、クエン酸800mg
シリーズ
アクエリアス
容量(g)
51
容器
袋
原材料
糖類(砂糖(国内製造)、ぶどう糖)、食塩/ビタミンC、クエン酸、クエン酸Na、香料、塩化K、乳酸Ca、ナイアシン、甘味料(アセスルファムK)、マリーゴールド色素、ビタミンB6
アレルギー
特定原材料:なし
内容量
1箱(51g×30個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12234595
52734
オープン
¥
3,998
¥
4,318
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください