曜日別特売

アクエリアス 2L PET ラベルレス

アクエリアス 2L PET ラベルレス - コカ・コーラアクエリアス 2L PET ラベルレス - コカ・コーラアクエリアス 2L PET ラベルレス - コカ・コーラアクエリアス 2L PET ラベルレス - コカ・コーラ

水より優れた*水分補給。
*適度な糖分とナトリウムを含むため。

仕様ラベルレス容量(L)2シリーズアクエリアス容器PET原材料果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、食塩/クエン酸、香料、クエン酸Na、塩化K、硫酸Mg、乳酸Ca、酸化防止剤(ビタミンC)、甘味料(スクラロース)、イソロイシン、バリン、ロイシンアレルギー特定原材料:なし成分/分量(100mL中)エネルギー19kcal、脂質0g、食塩相当量0.1g、炭水化物4.7g、たんぱく質0g、マグネシウム1.2mg、カリウム8mg、イソロイシン1mg、バリン1mg、ロイシン0.5mg入数8本内容量1箱(2L×8本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1223441954003
3,520
2,898
3,130(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポーツドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする