コカ・コーラ
ミニッツメイド
ミニッツメイド オレンジブレンド マルチビタミン 280ml PET
選ばれた果物のおいしさと、一日不足分の栄養素が一度に摂れて、元気チャージにぴったり
容量(mL)
280
シリーズ
ミニッツメイド
容器
PET
原材料
果実(オレンジ(ブラジル又はメキシコ)、レモン、アセロラ、ぶどう)、果糖ぶどう糖液糖/香料、酸味料、ビタミンC、パントテン酸 Ca、ビタミンE、ビタミンB6、カロチン色素、ビタミンD
アレルギー
特定原材料:オレンジ
成分/分量(100mL中)
エネルギー52kcal、たんぱく質0g、脂質0g、炭水化物13g、食塩相当量0g、ビタミンC50~115mg、パントテン酸1.2~4.6mg、ビタミンB60.3mg、ビタミンD1.4~3.6μg、ビタミンE0.7mg
入数
24本
内容量
1箱(280mL×24本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12234550
53501
¥
4,224
¥
4,198
¥
4,534
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください