コカ・コーラ
ミニッツメイド
ミニッツメイド グレープブレンド 鉄分 280ml PET
選ばれた果物のおいしさと、一日不足分の栄養素が一度に摂れて、元気チャージにぴったり
容量(mL)
280
シリーズ
ミニッツメイド
容器
PET
原材料
果実(ぶどう(輸入)、りんご、カシス)、果糖ぶどう糖液糖/香料、酸味料、着色料(カラメル、アントシアニン)、酸化防止剤(ヤマモモ抽出物)、ピロリン酸鉄
アレルギー
特定原材料:りんご
成分/分量(100mL中)
エネルギー52kcal、脂質0g、食塩相当量0g、炭水化物13g、たんぱく質0g、鉄1.5mg、ポリフェノール30mg
入数
24本
内容量
1箱(280mL×24本)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12234541
53495
¥
4,704
¥
4,498
¥
4,858
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
離島
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0