コカ・コーラ
ミニッツメイド
ミニッツメイド クー オレンジ 缶 160g
(1件のレビュー)
子どもでも飲みやすいすっきり果汁感。マルチビタミン入りの管理栄養士推奨品。
シリーズ
ミニッツメイド
容量(g)
160
容器
缶
原材料
果実(オレンジ(メキシコまたはブラジル)、うんしゅうみかん)、果糖ぶどう糖液糖/香料、酸味料、ビタミンC、カロチン色素、パントテン酸Ca、ナイアシン、ビタミンB6
アレルギー
特定原材料:オレンジ
成分/分量(100mL中)
エネルギー44kcal、脂質0g、食塩相当量0g、炭水化物11g、たんぱく質0g、ビタミンC7.5~90mg、ナイアシン1mg、ビタミンB60.1~0.3mg、パントテン酸0.36~2.5mg
内容量
1箱(160g×30本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12234577
53382
¥
3,210
¥
2,498
¥
2,698
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください