コカ・コーラ
ミニッツメイド
ミニッツメイド クー りんご PET 280ml
子どもでも飲みやすいすっきり果汁感。マルチビタミン入りの管理栄養士推奨品。
容量(mL)
280
シリーズ
ミニッツメイド
容器
PET
原材料
りんご(中国)、果糖ぶどう糖液糖/香料、酸味料、ビタミンC、パントテン酸Ca、ナイアシン、ビタミン B6
アレルギー
特定原材料:りんご
成分/分量(100mL中)
エネルギー48kcal、脂質0g、食塩相当量0.04g、炭水化物12g、たんぱく質0g、ビタミンC7.5~85mg、ナイアシン1mg、パントテン酸0.36~3.0mg
入数
24本
内容量
1箱(280mL×24本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12234498
53390
¥
3,960
¥
3,598
¥
3,886
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください