からだおだやか茶W 350mlPET

からだおだやか茶W 350mlPET - コカ・コーラ

記憶力と血圧にWではたらく機能をもつ無糖茶(機能性表示食品)
届出表示 :本品にはGABAが含まれています。GABAには加齢によって低下する認知機能の一部である、記憶力(見たり聞いたりしたことを思い出す力)の向上に役立つ機能があることが報告されています。また、GABAには血圧が高めの方に適した機能があることが報告されています。

成分
【(350ml当たり)】エネルギー0kcal
脂質0g
食塩相当量0.1 g
炭水化物0g
たんぱく質0g
GABA100mg
仕様機能性関与成分および含有量:GABAを、摂取目安量(1本、350ml)当たり100mg含有します。容量(mL)350原材料緑茶(国産)、GABAパウダー/ビタミンCアレルギー特定原材料:なし一日あたりの目安量1日1本を目安にお召し上がりください。内容量1箱(350mL×24本)
注意
※1日の摂取目安量を守ってください。食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。
※ 本品は、疾病の診断、治療、予防を目的としたものではありません。
※ 本品は、疾病に罹患している者、未成年者、妊産婦(妊娠を計画している者を含む。)及び授乳婦を対象に開発された食品ではありません。
※ 疾病に罹患している場合は医師に、医薬品を服用している場合は医師、薬剤師に相談してください。
※ 体調に異変を感じた際は、速やかに摂取を中止し、医師に相談してください。
※ 本品は、事業者の責任において特定の保健の目的が期待できる旨を表示するものとして、消費者庁長官に届出されたものです。ただし、特定保健用食品と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1223448952968
4,224
4,198
4,534(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

お茶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする