からだすこやか茶W+ 1.05L PET

からだすこやか茶W+ 1.05L PET - コカ・コーラ

植物由来の食物繊維・難消化性デキストリンの働きにより、「脂肪の吸収を抑え、糖の吸収をおだやかにし、内臓脂肪を減らすのを助ける」3つの働きをもつ特定保健用食品のブレンド茶です。
本製品は難消化性デキストリン(食物繊維)の働きにより、脂肪の吸収を抑え、糖の吸収をおだやかにするので、血中中性脂肪が高めで脂肪の多い食事を摂りがちな方、食後の血糖値が気になり始めた方に適した飲料です。さらに、内臓脂肪を減らすのを助けるので、内臓脂肪が気になる方にも適しています。

成分
【(350ml当たり)】エネルギー0kcal
たんぱく質0g
脂質0g
炭水化物6.7g
-糖質0g
-食物繊維5.6g
食塩相当量0.1g
カフェイン47mg
仕様ラベルレス容量(mL)1050原材料食物繊維(難消化性デキストリン)(米国製造又は韓国製造)、ほうじ茶、烏龍茶、紅茶/ビタミンCアレルギー特定原材料:なし一日あたりの目安量お食事ごとに1本を、1日当たり3本を目安にお飲みください。ラベルレス対応内容量1箱(1.05L×12本)
注意
※本品は糖尿病や高脂血症の治療薬、及び予防薬ではありません。
※治療中の方は、医師などの専門家にご相談ください。
※摂り過ぎあるいは体質・体調によりおなかがゆるくなることがあります。
※多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。
※他の食品からの摂取量を考えて適量を摂取してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1223442853820
オープン
4,698
5,074(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

お茶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする