防水防寒ジャケット7620

防水防寒ジャケット7620 - バートル防水防寒ジャケット7620 - バートル防水防寒ジャケット7620 - バートル防水防寒ジャケット7620 - バートル防水防寒ジャケット7620 - バートル防水防寒ジャケット7620 - バートル防水防寒ジャケット7620 - バートル防水防寒ジャケット7620 - バートル

2レイヤー高密度リップクロスを使用することで、耐水性、透湿性、防風性、撥水性すべてを網羅しています。
ライムリフレクター(反射材)を袖に配備し夜間の視認性をUPしています。

用途寒冷地での作業に種別ジャケット機能耐水性、透湿性、防風性、撥水性、防水シームテープ加工耐水圧(mm)15000内容量1着
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
122348667620-35-XXL668-8505ブラックXXL13478
12,900
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
122348757620-3-XXL668-6999ネイビーXXL13478
12,900
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
122348917620-14-XXL668-8507ミルスグリーンXXL13478
12,900
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
122349007620-35-M668-8494ブラックM11369
12,000
9,798
10,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
122349097620-35-L668-8495ブラックL12272
12,000
9,798
10,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
122349187620-35-XL668-8538ブラックLL12875
12,000
9,798
10,778(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月上旬
122349277620-3-M668-8486ネイビーM11369
12,000
9,798
10,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
122349367620-3-L668-8531ネイビーL12272
12,000
9,798
10,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
122349457620-3-XL668-8510ネイビーLL12875
12,000
9,798
10,778(税込)
当日出荷
122349617620-14-M668-8502ミルスグリーンM11369
12,000
9,798
10,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
122349707620-14-L668-7000ミルスグリーンL12272
12,000
9,798
10,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
122349797620-14-XL668-8488ミルスグリーンLL12875
12,000
9,798
10,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする