SUGICO(スギコ)
平ゴム脚(ワッシャー入)
ねじ一本で簡単に取付可能です。
用途
各種機器のゴム脚など
材質
エチレンプロピレンゴム(EPDM)/鉄(SPCC)
種類
平ゴム脚
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
上径×下径×高さH(mm)
モデル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12234681
TO-565-3
13×13×5
SK-13
¥
22
¥
20
¥
22
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12234690
TO-565-4
15×15×6
SK-156
¥
28
¥
26
¥
29
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12234699
TO-565-5
19×19×10
SK-1910
¥
38
¥
35
¥
39
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12234708
TO-565-6
19×19×12
SK-1912
¥
38
¥
35
¥
39
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12234717
TO-565-7
20×13×9
SK-209
¥
32
¥
29
¥
32
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12234726
TO-565-8
20×13×10
SK-2010
¥
34
¥
31
¥
34
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12234735
TO-565-9
25×17×9
SK-259
¥
46
¥
42
¥
46
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12234751
TO-565-10
25×17×15
SK-2519
¥
60
¥
54
¥
59
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください