SUGICO(スギコ)
パイプ用ゴム脚
パイプや丸棒に簡単にセットできます。
用途
パイプ用ゴム脚
材質
エチレンプロピレンゴム(EPDM)
種類
ゴム脚
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合パイプ径(Φmm)
モデル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12234760
TO-566-25
25
KP-8
¥
110
¥
99
¥
109
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12234769
TO-566-32
32
KP-22
¥
240
¥
219
¥
241
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12234778
TO-566-38
38
KP-23
¥
370
¥
329
¥
362
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください