東京エンゼル
食事用エプロン(ポケットオープンタイプ)
ポケットタイプとロングタイプ 2WAYでご利用いただけます。
用途
ホックを留めるとポケットタイプ・ホックを外すとロングタイプで使えます。
長さ(cm)
ポケットタイプ時:95、ロング時:122
混率(%)
ポリエステル100(ツイルアクリルコーティング)
機能
乾燥機:〇(60℃)、洗濯:〇、脱水:〇
柄
フルーツ
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12234060
6073
グリーン
¥
2,600
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12234069
6073
オレンジ
¥
2,600
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください