リブプラス
ふっ素加工 スタンド式エッグパンカバー 13×18cm 窓付
収納に困らないスタンド式のエッグパンカバー。調理中の様子が確認できるガラス窓付
材質
ハンドル:フェノール樹脂、内面・外面:ふっ素樹脂塗膜加工
材質(本体)
アルミニウム合金、全面物理強化ガラス
質量(g)
約220
寸法(cm)
約20.9×14.3×5.8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12235040
ND-5500
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください