リブプラス
ロック&ロック クラシック
液もれ・においもれしにくい。安心の4点ロックの保存容器。環境ホルモンの一種BPAを含まないので赤ちゃんにも安心。
材質
本体・蓋:ポリプロピレン (耐熱温度120℃、耐冷温度-20℃) パッキン:シリコーンゴム
形状
角
色
グレー
機能
ロック機能
電子レンジ
○
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12235785
HPL805G
約70
約10.8×8.8×4.8
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
7日以内出荷
12235801
HPL806G
約80
約13.5×10.2×5.2
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
7日以内出荷
12235810
HPL810G
約110
約15.1×10.8×4.5
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
7日以内出荷
12235819
HPL816G
約170
約20.5×13.4×5.2
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
7日以内出荷
12235828
HPL811G
約120
約15.1×10.8×6.9
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
7日以内出荷
12235837
HPL824G
約230
約23.2×16.5×6.9
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
7日以内出荷
12235846
HPL825G
約270
約23.2×16.5×9.5
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
10日以内出荷
12235855
HPL826G
約320
約24.8×18×9.3
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
12235871
HPL854G
約220
約13.5×10.2×28.2
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください