曜日別特売

ロック&ロック キープフレッシュ トレー付き

ロック&ロック キープフレッシュ トレー付き - リブプラスロック&ロック キープフレッシュ トレー付き - リブプラスロック&ロック キープフレッシュ トレー付き - リブプラスロック&ロック キープフレッシュ トレー付き - リブプラス

ゼオライト配合+抗菌加工で野菜の鮮度をキープ。環境ホルモンの一種BPAを含まないので赤ちゃんにも安心。

材質本体・フタ・トレー:ポリプロピレン形状グリーン質量(g)約430容量(L)約3.2寸法(cm)約29.2×20.6×9電子レンジ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12235925HLE5600NTCR
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする