リブプラス
ロック&ロック キープフレッシュ
ゼオライト配合+抗菌加工で野菜の鮮度をキープ。環境ホルモンの一種BPAを含まないので赤ちゃんにも安心。
材質
本体・フタ・トレー:ポリプロピレン
形状
角
色
グリーン
電子レンジ
○
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12235880
HLE5100NCR
約60
約14.6×10.3×4.7
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
7日以内出荷
12235889
HLE5200NCR
約80
約14.6×10.3×9
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
7日以内出荷
12235898
HLE5300NCR
約110
約20.6×14.6×4.7
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
7日以内出荷
12235907
HLE5400NCR
約150
約20.6×14.6×9
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
7日以内出荷
12235916
HLE5600NCR
約270
約29.2×20.6×9
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください