リブプラス
我が家の手巻き&ちらし寿司桶 6点セット
我が家で手軽にお寿司料理が楽しめます。手巻き寿司パーティーやちらし寿司などに。
セット内容
すし桶1、しゃもじ5
材質
すし桶:天然木、タガ:ポリプロピレン、しゃもじ:天然竹
質量(g)
約750
サイズ(cm)
33
寸法(cm)
約33×33×7.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12235058
LD-463
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください