リブプラス
伸縮式シンク上水切りラック 7点セット
シンク上のスペースを有効活用できる 横幅伸縮可能な水切りラック。便利な7点セット
セット内容
水切りラック、水切りバスケット、カトラリーボックス、まな板スタンド、ディッシュスタンド、包丁スタンド、洗剤・スポンジラック
材質
本体/ステンレスパイプ、樹脂部/ポリプロピレン
幅(mm)
約550~995
色
シルバー
高さ(mm)
495
質量(g)
約1600
奥行(mm)
200
段数
1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12234988
ND-9122
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください