リブプラス
ステンレス つっぱりキッチンラック 1段 ネット付
ネジ・クギ不要で簡単に取り付け可能。キッチンまわりのスペースを有効活用できるつっぱりキッチンラック。
材質
パイプ部:ステンレス巻きスチールパイプ ネット部:ステンレス鋼 樹脂部:ABS樹脂 すべり止め部:塩化ビニル樹脂
色
ワームグレー
質量(g)
約1700
耐荷重(kg)
約10
寸法(cm)
約65.5×26×71~122
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12235015
NY-1003
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください