オムロンヘルスケア
上腕式血圧計
付属品
専用ACアダプタ、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
179×211×246
対応
対象腕周:17~32cm、メモリ:(記憶機能) 2人×100回
電源(個)
ACアダプタ(付属)/単2形アルカリ乾電池×4
電池寿命
約300回(単2形アルカリ乾電池使用時、メーカー試験条件による)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:305AHBZX00024000
測定部位
上腕式
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12234200
HCR-1802
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください