三共コーポレーション
TRAD LED交換球
寸法(mm)
(全長)150、(外径)120
周波数(Hz)
50/60
電圧(V)
85-265
消費電力(W)
20
口金
E26
全光束(Lm)
2400
色温度(K)
6000
LED寿命(時間)
約40000
防水保護等級
IP65
電球の種類
LED
照射角度(°)
110
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12234209
CLD-20W
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌日出荷
12234218
CLD-50W
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください