trad 薄型LED投光器

trad 薄型LED投光器 - 三共コーポレーションtrad 薄型LED投光器 - 三共コーポレーションtrad 薄型LED投光器 - 三共コーポレーションtrad 薄型LED投光器 - 三共コーポレーションtrad 薄型LED投光器 - 三共コーポレーションtrad 薄型LED投光器 - 三共コーポレーションtrad 薄型LED投光器 - 三共コーポレーションtrad 薄型LED投光器 - 三共コーポレーション
(1件のレビュー)

ON-OFF電源スイッチ付
防塵・防水レベル:IP65
あらゆる場所で安全に使用可能な防雨型アース付き
三脚から取りはずして使用可能
ライトは上下、左右で角度調整可能
夜間の屋内外の作業に

コード長さ(m)電源:約2電源電圧(V)AC100(50/60Hz)色温度(K)6000±500防塵防水性能IP65設置場所屋内/屋外電球の種類LED内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
本体質量(kg)
光源
明るさ(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12234270TUL-20W20約206×178×224約1.0LED×28個2000
オープン
3,698
4,068(税込)
翌日出荷
12234279TUL-30W29約233×178×277約1.2LED×42個3000
オープン
4,198
4,618(税込)
翌日出荷
12234288TUL-50W49約233×178×311約1.5LED×70個5000
オープン
5,298
5,828(税込)
翌日出荷
12234297TUL-100W98約356×235×424約2.5LED×143個10000
オープン
8,298
9,128(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-25
用途: ガレージでのメンテナンス作業に使用。

ガレージでのメンテナンス作業に使用しています。農機具のメンテナンス用としてシャーシー裏面やエンジンの修理の時に使用。明るく、方向も簡単に変えられ重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする