三共コーポレーション
trad 三脚式薄型LED投光器
ON-OFF電源スイッチ付き
防塵・防水レベル:IP65
据え置き、持ち運びに便利なハンドル型スタンド
消費電力(W)
30
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
約200×248×75、三脚:約675~1580×840×750(収納時)
全光束(Lm)
2800
本体質量(kg)
約1.15
電源電圧(V)
AC100(50/60Hz)
光源
LED 1W×54個
色温度(K)
5000±500
防塵防水性能
IP65
設置場所
屋内/屋外
電球の種類
LED
照射角度(°)
約160
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12234261
TSL-30WS
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった