三共コーポレーション
trad 薄型LED投光器
ON-OFF電源スイッチ付き
防塵・防水レベル:IP65
据え置き、持ち運びに便利なハンドル型スタンド
コード長さ(m)
電源:約3
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
約200×248×75
電源電圧(V)
AC100(50/60Hz)
色温度(K)
5000±500
防塵防水性能
IP65
設置場所
屋内/屋外
電球の種類
LED
照射角度(°)
約160
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
全光束(Lm)
本体質量(kg)
光源
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12234227
TSL-10W
10
900
約0.9
LED 1W×18個
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌日出荷
12234245
TSL-60W
60
5800
約1.5
LED 1W×108個
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌日出荷
12234236
TSL-20W
20
1800
約1.1
LED 1W×36個
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった