曜日別特売

trad 三脚式薄型LED投光器

trad 三脚式薄型LED投光器 - 三共コーポレーションtrad 三脚式薄型LED投光器 - 三共コーポレーションtrad 三脚式薄型LED投光器 - 三共コーポレーションtrad 三脚式薄型LED投光器 - 三共コーポレーションtrad 三脚式薄型LED投光器 - 三共コーポレーション

ON-OFF電源スイッチ付
防塵・防水レベル:IP65
あらゆる場所で安全に使用可能な防雨型アース付き7芯プラグ
三脚から取りはずして使用可能
ライトは上下、左右で角度調整可能
高さ調整が簡単なロックレバー式の三脚付き
夜間の屋内外の作業に
1灯でも使用可能(単独スイッチあり)

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
三脚:約785×690×635~1495
、三脚(収納時):約110×90×645
消費電力(W)97(2灯使用時)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約580×180×375本体質量(kg)約3.0電源電圧(V)AC100(50/60Hz)光源LED×70個×2灯色温度(K)6000±500防塵防水性能IP65設置場所屋内/屋外明るさ(Lm)10000電球の種類LED内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12234306TUL-502W
オープン
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする