三共コーポレーション
TRAD クランプ式LED投光器
IP65で屋外での作業でも使用できます。
入力電圧85~265V対応のマルチボルテージ仕様
アースピン折込可動式プラグを採用(100V)
周波数(Hz)
50/60
電圧(V)
85~265
コード長さ(m)
5
色温度(K)
6000
電源タイプ
電源コード
使用場所
屋外
LED寿命(時間)
約40000
防水保護等級
IP65
電球の種類
LED
照射角度(°)
110
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
口金
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
全光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12234315
TCL-20W
20
E26
約300×150×250
2400
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌日出荷
12234331
TCL-50W
50
E39
約400×200×370
6000
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください