DBLTACT 距離センサーヘッドライト

DBLTACT 距離センサーヘッドライト - 三共コーポレーションDBLTACT 距離センサーヘッドライト - 三共コーポレーションDBLTACT 距離センサーヘッドライト - 三共コーポレーションDBLTACT 距離センサーヘッドライト - 三共コーポレーションDBLTACT 距離センサーヘッドライト - 三共コーポレーション

対象物との距離に応じて点灯LEDを自動で切り替えるセンサーを搭載。
近くは見やすい暖色、遠くはしっかり照らす白色。
最大約500ルーメンまで対応のメインLED(白色)とサブLED(暖色)の2灯搭載。
照射距離は約100メートル(最大時)
充電式で電池不要。本体の充電端子は、Type-C USB端子に対応。ケーブル付属。
最大約60°まで下向きに角度が変えられる。
強い暴噴水から本体を守れるIPX6規格。雨天の現場でも使用可能。

材質本体材質:ABS質量(g)90本体寸法(mm)約65×44×34保護等級IPX6使用電池リチウムイオンポリマー充電池、 3.7V 1500mAh(内蔵)、・充電用Type-C USBケーブル付属電源タイプ充電式明るさ(Lm)(全灯モード)約500、(ハイモード)約480、(ローモード)約100、(サブモード)約50照射距離(m)約100(最大時)点灯時間(全灯モード)約2時間30分、(ハイモード)約2時間40分、(ローモード)約6時間50分、(サブモード)約14時間30分電球の種類LED内容量1個
注意
※月の光(約0.2lx)以上の明るさで照らすことのできる距離を言います。
※実際には使用場所の温度・湿度、その他の条件により多少前後します。
※シリコンゴムバンドDT-HL-SG25(別売)はご使用いただけません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12234340DT-HL-07
オープン
3,298
3,628(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする