サニーソライト
ソーラー防犯灯(サニーソライト)用バンド取付金具
ソーラー防犯灯 (サニーソライト)SAL-18-BSL専用 バンド取付金具SALP-MB8です。
本金具を使用することで、60~400Φの電柱へ取り付けが可能。
用途
SAL-18-BSLを60~400Φの電柱に取り付けを可能にします
適合
本金具を使用することで、60~400Φの電柱へ取り付けが可能。
材質
SUS304
質量(g)
254
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
158×29.8×79
取付金具
バンド:サニーソライトSAL-18-BSL用
内容量
1組
注意
※取り付けビスは、サニーソライト本体に同梱されています
※電柱に取り付けるバンドは別途お客様にて選定し、ご用意ください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12234078
SALP-MB8
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください