オカ
プリスベイズ ウィル ディスペンサー 泡タイプ
使用方法
プッシュ式
材質
本体/PET フタ/ポリプロピレン ポンプ/ポリプロピレン、ポリエチレン パッキン/シリコン
容量(mL)
250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
8×8×16
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12237700
-
ホワイト
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
12237709
-
グレー
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください