曜日別特売

(簡易包装) Xperia 10 III SO-52B/SOG04 「GLASS PREMIUM FILM」 ドラゴントレイルX 全画面保護 ブルーライトカット

(簡易包装) Xperia 10 III SO-52B/SOG04 「GLASS PREMIUM FILM」 ドラゴントレイルX 全画面保護 ブルーライトカット - MSソリューションズ(簡易包装) Xperia 10 III SO-52B/SOG04 「GLASS PREMIUM FILM」 ドラゴントレイルX 全画面保護 ブルーライトカット - MSソリューションズ

本商品は、環境に配慮し簡易包装を採用しています。【120日間保証】【貼り付けキットPro付属】 AGCドラゴントレイルX採用!超硬度10H表面強化ガラス/ブルーライトをカットして目に優しい/アルコール清浄布・ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付属

適合機種Xperia 10 III SO-52B/SOG04/10 III Lite材質ガラスサイズ(inch)6.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×20×230(パッケージ込)特性超硬度10H表面強化ガラス/ブルーライトカット内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12237386ECRP-LP-D21SX2FGDX
750
749
824(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする