スマートフォン(汎用)「STRAP SHEET」 挟み込みシートステンレス2口タイプ

スマートフォン(汎用)「STRAP SHEET」 挟み込みシートステンレス2口タイプ - LEPLUS NEXTスマートフォン(汎用)「STRAP SHEET」 挟み込みシートステンレス2口タイプ - LEPLUS NEXTスマートフォン(汎用)「STRAP SHEET」 挟み込みシートステンレス2口タイプ - LEPLUS NEXTスマートフォン(汎用)「STRAP SHEET」 挟み込みシートステンレス2口タイプ - LEPLUS NEXTスマートフォン(汎用)「STRAP SHEET」 挟み込みシートステンレス2口タイプ - LEPLUS NEXTスマートフォン(汎用)「STRAP SHEET」 挟み込みシートステンレス2口タイプ - LEPLUS NEXTスマートフォン(汎用)「STRAP SHEET」 挟み込みシートステンレス2口タイプ - LEPLUS NEXTスマートフォン(汎用)「STRAP SHEET」 挟み込みシートステンレス2口タイプ - LEPLUS NEXT

スマートフォンとケースの間に挟むだけで使える/頑丈なステンレス素材/他社のストラップにも使用可能/端末を傷つけにくい保護フィルム付属

適合機種スマートフォン(汎用)材質ステンレス質量(g)1.1(本体)パッケージサイズ(mm)約W45xH18xD0.4(本体)/約W75xH110xD6(パッケージ込)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12237316LN-SH05STBKブラック
982
979
1,077(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月7日
12237325LN-SH05STPKピンク
982
979
1,077(税込)
5日以内出荷
返品不可
12237307LN-SH05STSVシルバー
982
979
1,077(税込)
7日以内出荷
返品不可
12237298LN-SH05STGDゴールド
982
979
1,077(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする