LEPLUS NEXT
スマートフォン(汎用)「Myclat」 挟み込みシートミニミラータイプ
スマートフォンとケースの間に挟むだけで使える/化粧なおし等のミニミラーとして使える/頑丈なステンレス素材/他社のストラップにも使用可能/端末を傷つけにくい保護フィルム付属
適合機種
スマートフォン(汎用)
材質
ステンレス
色
シルバー
質量(g)
3.2(本体)
パッケージサイズ(mm)
約W47xH37xD0.4(本体)/約W75xH110xD6(パッケージ込)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12237280
MT-SH01STSV
¥
891
¥
889
¥
978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください