ファイン[日用品]
ニトリルゴムてぶくろ M
材質
ニトリル合成ゴム
サイズ
M
入数(枚)
100
全長(cm)
23
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
19
内容量
1セット(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12237928
FIN-903M
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください