ハウスホールドジャパン
使いきり手袋 ソフトタイプ M
材質
ポリエチレン(低密度)
サイズ
M
入数(枚)
100
全長(cm)
28
中指長(cm)
8
手の平幅(cm)
13.2
内容量
1セット(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12237901
-
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください