曜日別特売

ハイジェニックカフLAサイズ

ハイジェニックカフLAサイズ - エー・アンド・デイ

3層構造の生地により水などの浸透を低減
2層目に防水生地を配置
水をはじきやすく清拭しやすいカフ表面の撥水コート処理
豊富なカフサイズ5種類から選択できます
ISO規格のプラグ対応
ハイジェニックカフは2ピース構造
カフブラダ・カフ布ごとに交換可能

用途TM-2591シリーズ用ハイジェニックカフ対応製品医用電子血圧計UM-211、医用電子血圧計UM-212BLE、バイタルセンサRシリーズ、非観血血圧モジュールサイズLA カフ対応消毒用エタノール 76.9%~81.4%、イソプロパノール 70%、クロルヘキシジングルコン酸塩水溶液 0.5%、ベンザルコニウム塩化物水溶液 0.1%、次亜塩素酸ナトリウム 0.05%適合腕周(cm)31-45内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12237465UM-LAHS2M1KJC
4,500
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

血圧計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする