サカタ製作所
鼻隠金具 H450用 セット付
用途
「鼻隠しパネル」を取り付けるための接合金具
材質
【接続ボルト・ナット】KSGめっき
材質(本体)
高耐食性めっき鋼板
パネル高さ(mm)
450
内容量
1組
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12238120
401460DG.1
フェルトパッキン・平座金(M8)・六角ボルト(M8)・ナット(M12)・山座金
1.4
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
返品不可
12238129
401465DG.1
フェルトパッキン・平座金(M8)・六角ボルト(M8)・ナット(M13)・山座金
2.4
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください