サカタ製作所
鼻隠金具 H600用 セット付
用途
「鼻隠しパネル」を取り付けるための接合金具
仕様
【脚部】L630
付属品
フェルトパッキン・平座金(M8)・六角ボルト(M8)・ナット(M14)・山座金
材質
【接続ボルト・ナット】KSGめっき
質量(kg)
2.1
材質(本体)
高耐食性めっき鋼板
パネル高さ(mm)
600
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12238138
401600DG.1
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください