鼻隠金具 H300用 セット付

鼻隠金具 H300用 セット付 - サカタ製作所鼻隠金具 H300用 セット付 - サカタ製作所
(1件のレビュー)
用途「鼻隠しパネル」を取り付けるための接合金具材質【接続ボルト・ナット】KSGめっき材質(本体)高耐食性めっき鋼板パネル高さ(mm)300内容量1組
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12238077401410DG.1フェルトパッキン・平座金(M8)・六角ボルト(M8)・ナット(M8)・山座金0.9
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
12238086401450DG.1フェルトパッキン・平座金(M8)・六角ボルト(M8)・ナット(M9)・山座金0.9
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
12238095401430DG.1フェルトパッキン・平座金(M8)・六角ボルト(M8)・ナット(M10)・山座金1.2
オープン
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
12238111401415DG.1フェルトパッキン・平座金(M8)・六角ボルト(M8)・ナット(M11)・山座金2.4
オープン
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12238077
2025-07-17
用途: 修理
チョッピーズマーケット

台風で吹っ飛んだ鼻隠し の修理のために購入。鼻隠しは種類がたくさんあるので、色々迷った結果、安価で買えるためにモノタロウさんに依頼。実際購入した商品は非常に軽いか、強度にはどうかと思う。実際に角の処理がされていないので、素手で触ると確実に手が切れるという代物。ここは是非改善していただきたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする