KITO(キトー)
リバ-シブルチェーンブロック
単相100Vシリーズです。
押ボタン操作により、一定速度で昇降するタイプです。
質量(kg)
本体47+(0.85×揚程15)
揚程(m)
15
定格荷重(kg)
500
速度
1速形
巻上げ速度(50Hz/60Hz)(m/s)
0.06/0.07
巻上速度(50Hz/60Hz)(m/min)
3.6/4.2
モータ出力(kW)
0.45
ロードチェーン線径(mm)
6.3
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12237946
ERSR005S 15M
オープン
¥
1,098,000
¥
1,207,800
(税込)
92日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください