クルーズ
アクリルマグネットフレーム
POPの取り付け、取り外しが簡単なアクリル製のマグネットフレームです。
用途
縦置き、横置きのどちらでも使用可能です。
材質
アクリル
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
用紙サイズ(幅×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12238725
CRJ83007
名刺
81×10×117
55×91
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
12238741
CRJ83006
B6
148×10×208
128×182
¥
2,400
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
5日以内出荷
12238750
CRJ83005
B5
194×10×283
182×257
¥
3,500
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください