オオサキプラスチックエプロン袖なしフリー

オオサキプラスチックエプロン袖なしフリー - オオサキメディカルオオサキプラスチックエプロン袖なしフリー - オオサキメディカルオオサキプラスチックエプロン袖なしフリー - オオサキメディカルオオサキプラスチックエプロン袖なしフリー - オオサキメディカル

湿性生体物質(血液・体液)が飛び散る処置などで使用できる、経済的な袖なしエプロンです。
首まわりと肩の露出を極力抑えた設計のため、医療従事者を湿性生体物質からしっかりと防御します。
PE(ポリエチレン製)で水分を通さず、バリア性・耐薬品性に優れています。
エプロンの端を持つと、簡単に広げられ、肌にまとわりつかず、簡単に着用できます。
使用用途や部署で使い分けが可能な3色のカラーバリエーションです。
取り出し口が広く、エプロンを1枚ずつ取り出しやすいパッケージになっています。

用途おむつ交換時・嘔吐物、排泄物の処理時・口腔、気管の吸引時・口腔ケア時・導尿留置カテーテル挿入時・ドレーン管理時・経腸栄養(胃ろう、腸ろう、食道ろうなど)管理時材質ポリエチレンサイズフリー幅(cm)72身丈(cm)120内容量1箱(100枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1223855857127ホワイト
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
1223856757128ブルー
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
1223857657129ピンク
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする