マスターエアツール
2インチ(約50mm)ベースパッド ベルクロ(マジック)
2インチ(約50mm)のベルクロ(マジック)ベースパッド
ベルクロ(マジック)のスポンジ、ウールバフやペーパーを取付けて使用する
色
赤色
質量(g)
15
全高(mm)
25
寸法(Φmm)
50【2インチ】
ねじサイズ
M6(6mm)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12242871
MSA-50122R
¥
2,270
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください