曜日別特売

フィッティング

フィッティング - 関西化工

タンクなどの側面に径に合った穴を開け、PVCフィッティングを取り付けるだけで配管を繋ぎこむことができます。
内部が雌ネジになっているので直接配管できます。
外径が逆ネジになっていますので、配管するときにフィッティングが緩むことはありません。
タンクに装着できます。

内容量1個
全10種類を絞り込む
呼び径(A)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
接続ねじ
呼び径(A)
材質(パッキン)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12242496KFI-001-013G1/213EPDM
3,860
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
12242505KFI-001-020G3/420EPDM
5,720
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
12242521KFI-001-025G125EPDM
7,720
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
返品不可
12242530KFI-001-040G11/240EPDM
11,600
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
12242539KFI-001-050G250EPDM
15,400
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
12242548KFI-002-013G1/213FKM
5,320
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
12242557KFI-002-020G3/420FKM
8,510
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
12242566KFI-002-025G125FKM
10,600
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
12242575KFI-002-040G11/240FKM
17,700
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
12242591KFI-002-050G250FKM
25,300
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする